Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 305162I Εποξειδική Άγκυρα, Εσωτερικό Σπείρωμα, 5/16-18 Μέγεθος Κλωστή | AF7HKM 21DC06

MKT FASTENING 305162I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 5/16-18 μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7HKM Μοντέλο: 305162ICross Ref: 21DC06

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€7.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕποχιακή άγκυρα
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Μήκος2.75 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.625 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας2-3 / 4 "
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Βάθος νημάτων3 / 4 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό σπείρωμα
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7272

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στους κραδασμούς, καλύτερο για στενές ή στενές εγκαταστάσεις και μετά μηχανικά αγκύρια

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 305162I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 5/16-18 μέγεθος νήματος
€7.69 /μονάδα