Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 303830I Εποξειδική Άγκυρα, Εσωτερικό Σπείρωμα, 3/8-16 Μέγεθος Κλωστή | AF7HKN 21DC07

MKT FASTENING 303830I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 3/8-16 μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HKN Μοντέλο: 303830ICross Ref: 21DC07
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
€8.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕποχιακή άγκυρα
Μέγεθος τρυπανιού9 / 16 "
Μήκος3.25 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.125 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας3-1 / 4 "
Ροντ Ντία.3 / 8 "
Βάθος νημάτων1"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό σπείρωμα
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9255

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στους κραδασμούς, καλύτερο για στενές ή στενές εγκαταστάσεις και μετά μηχανικά αγκύρια

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 303830I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 3/8-16 μέγεθος νήματος
€8.90 /μονάδα