Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 301233I Εποξειδική Άγκυρα, Εσωτερικό Σπείρωμα, 1/2-13 Μέγεθος Κλωστή | AF7HKP 21DC08

MKT FASTENING 301233I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 1/2-13 μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HKP Μοντέλο: 301233ICross Ref: 21DC08
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
€26.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕποχιακή άγκυρα
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
Μήκος4.125 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
Ελάχ. Βάθος τρύπας4-1 / 8 "
Ροντ Ντία.1 / 2 "
Βάθος νημάτων1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό σπείρωμα
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15673

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στους κραδασμούς, καλύτερο για στενές ή στενές εγκαταστάσεις και μετά μηχανικά αγκύρια

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 301233I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 1/2-13 μέγεθος νήματος
€26.33 /μονάδα