Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2858812 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 5/8 X 8-1/2 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KPT 21U994

MKT FASTENING 2858812 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 5/8 X 8-1/2 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KPT Μοντέλο: 2858812Cross Ref: 21U994
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
€67.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα5.625 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση9294
Ultimate Shear (λίβρες)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη ένταση (λίβρες)9294
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6957
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9294

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2858812 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 5/8 X 8-1/2 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 5 Pk
€67.82 /πακέτο