Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2858500 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 5/8 X 5 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KPP 21U991

MKT FASTENING 2858500 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 5/8 X 5 ιντσών, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KPP Μοντέλο: 2858500Cross Ref: 21U991
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
€40.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.75 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος3.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση5556
Ultimate Shear (λίβρες)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)5486
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5556

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2858500 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 5/8 X 5 ιντσών, 5 Pk
€40.23 /πακέτο