Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2834434 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 3/4 X 4-3/4 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KPV 21U996

MKT FASTENING 2834434 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 3/4 X 4-3/4 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KPV Μοντέλο: 2834434Cross Ref: 21U996
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
€59.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος2.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση11975
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9267
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2834434 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 3/4 X 4-3/4 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 5 Pk
€59.72 /πακέτο