Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2814134 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 1/4 X 1-3/4 Inch Size Anchor, 20Pk | AB6KNY 21U976

MKT FASTENING 2814134 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 1/4 X 1-3/4 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KNY Μοντέλο: 2814134Cross Ref: 21U976
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
€30.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.125 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση1173
Ultimate Shear (λίβρες)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1173
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1173
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1015

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2814134 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 1/4 X 1-3/4 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 20 Pk
€30.83 /πακέτο