Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2812512 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 1/2 X 5-1/2 Inch Size Anchor, 10Pk | AB6KPK 21U987

MKT FASTENING 2812512 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 1/2 X 5-1/2 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KPK Μοντέλο: 2812512Cross Ref: 21U987
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
€51.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση5772
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5772
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4608
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5772

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2812512 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 1/2 X 5-1/2 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 10 Pk
€51.32 /πακέτο