Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 277860S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 X 6 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk | AB6KMD 21U935

MKT FASTENING 277860S Wedge Anchor, 316 Inox, 7/8 X 6 Inch Size Anchor, 4Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KMD Μοντέλο: 277860SCross Ref: 21U935

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€304.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4"
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση13902
Ultimate Shear (λίβρες)21574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)21574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)21574
Απόλυτη ένταση (λίβρες)13902
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9746
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13902

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 277860S Wedge Anchor, 316 Inox, 7/8 X 6 Inch Size Anchor, 4Pk
€304.61 /πακέτο