Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2738334 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Size Anchor, 20Pk | AB6KMU 21U949

MKT FASTENING 2738334 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Size Anchor, 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KMU Μοντέλο: 2738334Cross Ref: 21U949
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
€135.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.625 "
νήμα Μήκος2.625 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση3556
Ultimate Shear (λίβρες)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη ένταση (λίβρες)3556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5203

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2738334 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Size Anchor, 20Pk
€135.49 /πακέτο