Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2734812 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KNN 21U967

MKT FASTENING 2734812 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Size Anchor, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KNN Μοντέλο: 2734812Cross Ref: 21U967
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
€291.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα6.75 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.75 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση16201
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)16201
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)13278
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)16201

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2734812 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Size Anchor, 5Pk
€291.82 /πακέτο