Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 273412S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 12 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMC 21U934

MKT FASTENING 273412S Wedge Anchor, 316 Inox, 3/4 X 12 Inch Size Anchor, 4Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KMC Μοντέλο: 273412SCross Ref: 21U934
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
€420.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας12 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα6.75 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση16201
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)16201
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)13278
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)16201

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 273412S Wedge Anchor, 316 Inox, 3/4 X 12 Inch Size Anchor, 4Pk
€420.20 /πακέτο