Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TENNSCO 305 SAND Βάθος ραφιού 24 ίντσες Άμμος | AF3QLC 8AXN3

TENNSCO 305 SAND Βάθος ραφιού 24 Inch Sand

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3QLC Μοντέλο: 305 SANDCross Ref: 8AXN3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιπλέον ράφι
ΧρώμαΆμμος
Ύψος3 / 4 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)3.51
Μήκος πλοίου (cm)57.79
Πλάτος πλοίου (cm)102.24
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
TENNSCO 304 ΓΚΡΙ Ράφι 18 x 18 x 3/4 ίντσες Γκρι | AF3QLA 8AXN1 304 ΓΚΡΙΓκρί3 / 4 "18 "€29.15
TENNSCO 305 MED GRAY Βάθος ραφιού 24 ίντσες Γκρι | AF3QLB 8AXN2 305 MED GRAYΓκρί3 / 4 "18 "€36.70
TENNSCO 306 SAND Βάθος ραφιού 18 ίντσες Άμμος | AF3QLH 8AXP6 306 ΑΜΜΟΣΆμμος1 5 / 16 "48 "€70.77
TENNSCO 301 ΜΑΥΡΟ Ράφι 36 ίντσες x 18 ίντσες Μαύρο | AF3UQB 8DE94 301 ΜΑΥΡΟΜαύρη3 / 4 "36 "€50.32
TENNSCO 302 BLACK Κέλυφος 36 ιντσών x 24 ιντσών Μαύρο | AF3UQC 8DE95 302 ΜΑΥΡΟΜαύρη1.125 "36 "€68.45
TENNSCO 305 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ Ράφι 18 ιντσών x 24 ιντσών Γκρι | AF3UQD 8DE96 305 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙLight Gray3 / 4 "18 "€34.52
TENNSCO 307 LIGHT ΓΚΡΙ Ράφι 48 ίντσες x 24 ίντσες Γκρι | AF3XEJ 8DZN5 307 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙLight Gray1 5 / 16 "48 "€89.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO 305 SAND Βάθος ραφιού 24 Inch Sand
€34.52 /μονάδα