Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2638234 Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/8 Inch Anchor Dia., 2-3/4 Inch Anchor Length, 20Pk | AB6KJV 21U880

MKT FASTENING 2638234 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ίντσας, μήκος άγκυρας 2-3/4 ίντσας, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KJV Μοντέλο: 2638234Cross Ref: 21U880

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας2.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.625 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.625 "
νήμα Μήκος1.625 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση2289
Ultimate Shear (λίβρες)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2289
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2289
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2367

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2638234 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ίντσας, μήκος άγκυρας 2-3/4 ίντσας, 20 Pk
€32.26 /πακέτο