Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2634614 Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 Inch Anchor Dia., 6-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KKP 21U898

MKT FASTENING 2634614 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 6-1/4 ίντσας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKP Μοντέλο: 2634614Cross Ref: 21U898
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
€43.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας6.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.875 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος4.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση11975
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9267
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2634614 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 6-1/4 ίντσας, 5 Pk
€43.89 /πακέτο