MKT FASTENING 2578600 Wedge Anchor, Grade 5, 7/8 Inch Dia., 6 Inch Anchor Length, 10Pk | AD8HKW 4KHW2

MKT FASTENING 2578600 Wedge Anchor, Grade 5, 7/8 Inch Dia., 6 Inch Anchor Length, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HKW Μοντέλο: 2578600Cross Ref: 4KHW2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€237.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4"
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Απόλυτη απόσπαση13,902
Ultimate Shear (λίβρες)21,574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)21,574
Απόλυτη ένταση (λίβρες)13,902
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13,902

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.67
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2578600 Wedge Anchor, Grade 5, 7/8 Inch Dia., 6 Inch Anchor Length, 10Pk
€237.25 /πακέτο