MKT FASTENING 2558812 Wedge Anchor, Grade 5, 5/8 Inch Dia., 8-1/2 Inch Anchor Length, 25Pk | AD8HKM 4KHV3

MKT FASTENING 2558812 Wedge Anchor, Grade 5, 5/8 Inch Dia., 8-1/2 Inch Anchor Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HKM Μοντέλο: 2558812Cross Ref: 4KHV3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€295.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.75 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη απόσπαση5556
Ultimate Shear (λίβρες)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5556

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.54
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2558812 Wedge Anchor, Grade 5, 5/8 Inch Dia., 8-1/2 Inch Anchor Length, 25Pk
€295.13 /πακέτο