MKT FASTENING 2534434 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Dia., 4-3/4 Inch Anchor Length, 25Pk | AD8HKP 4KHV5

MKT FASTENING 2534434 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Dia., 4-3/4 Inch Anchor Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HKP Μοντέλο: 2534434Cross Ref: 4KHV5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€275.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος2.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Απόλυτη απόσπαση11,975
Ultimate Shear (λίβρες)15,126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15,126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11,975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11,975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4285
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2534434 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Dia., 4-3/4 Inch Anchor Length, 25Pk
€275.66 /πακέτο