MKT FASTENING 2534100 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Anchor Dia., 10 Inch Anchor Length, 15Pk | AD8HKV 4KHW1

MKT FASTENING 2534100 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Dia., 10 Inch Anchor Length, 15Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HKV Μοντέλο: 2534100Cross Ref: 4KHW1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€311.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας10 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5.875 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Απόλυτη απόσπαση11,975
Ultimate Shear (λίβρες)15,126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15,126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11,975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11,975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.18
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2534100 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Dia., 10 Inch Anchor Length, 15Pk
€311.48 /πακέτο