Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2512700 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 7 Inch Anchor Length, 25Pk | AD8HKF 4KHU6

MKT FASTENING 2512700 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 7 Inch Anchor Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HKF Μοντέλο: 2512700Cross Ref: 4KHU6
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
€170.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη απόσπαση5068
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5068
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5068

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2512700 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 7 Inch Anchor Length, 25Pk
€170.05 /πακέτο