MKT FASTENING 2512512 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 5-1/2 Inch Anchor Length, 50Pk | AD8HKE 4KHU5

MKT FASTENING 2512512 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 5-1/2 Inch Anchor Length, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HKE Μοντέλο: 2512512Cross Ref: 4KHU5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€284.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.75 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη απόσπαση5068
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5068
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5068

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2512512 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 5-1/2 Inch Anchor Length, 50Pk
€284.46 /πακέτο