Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1774000 Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 5 Inch Anchor Length, 10Pk | AF9PTB 30PK58

MKT FASTENING 1774000 Άγκυρα με μανίκια, Διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ίντσας, μήκος άγκυρας 5 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PTB Μοντέλο: 1774000Cross Ref: 30PK58
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
€34.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
Στυλ κεφαλήςΕπίπεδη κεφαλή
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.75 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2020
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2960

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1774000 Άγκυρα με μανίκια, Διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ίντσας, μήκος άγκυρας 5 ίντσες, 10 Pk
€34.14 /πακέτο