Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1722000 Sleeve Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PRU 30PK51

MKT FASTENING 1722000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ιντσών, μήκος άγκυρας 4-1/4 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRU Μοντέλο: 1722000Cross Ref: 30PK51
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
€62.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11620
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8780

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1722000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ιντσών, μήκος άγκυρας 4-1/4 ίντσες, 5 Pk
€62.23 /πακέτο