Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1720000 Sleeve Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 6 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PRR 30PK49

MKT FASTENING 1720000 Άγκυρα με μανίκια, Διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ίντσας, μήκος άγκυρας 6 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRR Μοντέλο: 1720000Cross Ref: 30PK49

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€40.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7880
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5970

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1720000 Άγκυρα με μανίκια, Διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ίντσας, μήκος άγκυρας 6 ίντσες, 5 Pk
€40.69 /πακέτο