Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1719000 Sleeve Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PRQ 30PK48

MKT FASTENING 1719000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 4-1/4 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRQ Μοντέλο: 1719000Cross Ref: 30PK48
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
€34.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7880
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5970

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1719000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 4-1/4 ίντσες, 5 Pk
€34.56 /πακέτο