Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1674160 Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNQ 4KJC4

MKT FASTENING 1674160 σφυρί αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, μήκος αγκύρωσης 4 ιντσών, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HNQ Μοντέλο: 1674160Διασταύρωση: 4KJC4
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
€150.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHammer Drive Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας4"
Στυλ κεφαλήςΤελειωμένο επίπεδο
ΥλικόΘερμικός επεξεργασμένος χάλυβας κράματος, ψευδάργυρος
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος2-7 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2010

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5065
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1674160 σφυρί αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, μήκος αγκύρωσης 4 ιντσών, 100 Pk
€150.83 /πακέτο