Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 Dia., 2 Inch Length, 25Pk | AD8HNG 4KJA5

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 Dia., 2 inch Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HNG Μοντέλο: 1312SS6Cross Ref: 4KJA5
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
€424.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση1464 λίβρες
Επιτρεπόμενη ένταση1589 λίβρες
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μπολτ Ντι.1 / 2 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας2"
Βάθος νημάτων1"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)5854
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5854
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6355
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7398

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SUP-R-DROP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 Dia., 2 inch Length, 25Pk
€424.37 /πακέτο