Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1112000 Expansion Shield, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 3-1/8 Inch Length, 25Pk | AD8HMG 4KHZ9

MKT FASTENING 1112000 Expansion Shield, 1-1/4 Inch Dia., 3-1/8 Inch Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HMG Μοντέλο: 1112000Cross Ref: 4KHZ9
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
€485.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσπίδα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.1.25 "
Μέγεθος τρυπανιού1.25 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος3 / 4 "
Μήκος3.125 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.125 "
Βίδα μεγέθους3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15,300
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9850

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6575
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1112000 Expansion Shield, 1-1/4 Inch Dia., 3-1/8 Inch Length, 25Pk
€485.03 /πακέτο