Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1104000 Expansion Shield, 1/2 Inch Anchor Dia., 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AD8HMB 4KHZ4

MKT FASTENING 1104000 Expansion Shield, 1/2 Inch Dia., 1-1/4 Inch Length, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HMB Μοντέλο: 1104000Cross Ref: 4KHZ4
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
€393.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσπίδα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 / 4 "
Μήκος1.25 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2100
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2320

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.404
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1104000 Expansion Shield, 1/2 Inch Dia., 1-1/4 Inch Length, 100Pk
€393.88 /πακέτο