MITUTOYO 64PKA130A Ηλεκτρονική Ψηφιακή Βάση Χυτοσιδήρου | AH4PVT 35GU96

MITUTOYO 64PKA130A Ηλεκτρονική ψηφιακή βάση από χυτοσίδηρο μετρητή ύψους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4PVT Μοντέλο: 64PKA130ACross Ref: 35GU96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,007.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΎψος μετρητής
Ακρίβεια+/- (2.4 + 2.1L / 600) Μικρόμετρο L
Μπαταρία(4) AA LR6 μπαταρίες, (4) AA Nickel Metal Hydride Rechargeable μπαταρίες
ΚατασκευήΑλουμινίου, χάλυβα
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΜηχανισμόςΡουλεμάν
Σειρά0 έως 24"/0 έως 600 mm
Ανάλυση0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001"
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικό Ψηφιακό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
MITUTOYO 64PKA129B Πακέτο μέτρησης ύψους, εύρος 0 έως 14 ίντσες | CH6KPJ 785TH2 64PKA129B0" έως 14", 0 έως 350 mm€7,641.01
MITUTOYO 12AAA233 Διακόπτης ύψους, Προσαρμογέας, ίντσα | CT3RFK 512P73 12AAA233-€163.72
MITUTOYO 12AAA222 Διακόπτης ύψους, Προσαρμογέας, mm | CT3RFL 512P74 12AAA222-€169.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 64PKA130A Ηλεκτρονική ψηφιακή βάση από χυτοσίδηρο μετρητή ύψους
€8,007.17 /μονάδα