Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 547-561S Πάχος Gage Steel 0 - 0.47 Εύρος | AG3PLD 33RK40

MITUTOYO Χάλυβας μετρητή πάχους 547-561S 0 - 0.47 Εύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PLD Μοντέλο: 547-561SΣταυρός: 33RK40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€427.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάχος Gage
Ακρίβεια+/- 0.001
ΚατασκευήΑτσάλι
Τύπος επαφήςΑτσάλι
Ανάγνωση κλήσηςαπό 0 έως 0.47
Συσκευή κλειδώματοςΟχι
Αριθμός φύλλων0
Σειρά0 σε 12mm
Ανάλυση0.01 mm
Βάθος λαιμού0.82 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9017308000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO Χάλυβας μετρητή πάχους 547-561S 0 - 0.47 Εύρος
€427.60 /μονάδα