Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 547-500SCERT Εύρος μετρητή πάχους 0 -,47 ίντσες Nist | AC6VBJ 36J718

MITUTOYO 547-500SCERT Εύρος μετρητή πάχους 0 -,47 ίντσες Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6VBJ Μοντέλο: 547-500SCERTCross Ref: 36J718

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€511.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό πάχος πάχους
Ακρίβεια+/-. 001
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
ΚατασκευήΛαβή λαβής, σκανδάλη αντίχειρα και άξονας με ελατήριο
Τύπος επαφήςΕπίπεδο αμόνι
Ανάγνωση κλήσηςNA
Σειρά0 σε 12mm
Ανάλυση0.010 mm
Βάθος λαιμού30mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδη επαφή Dia. (6.3 χιλιοστά)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 547-500SCERT Εύρος μετρητή πάχους 0 -,47 ίντσες Nist
€511.49 /μονάδα