Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Σφράγιση με ιμάντες, βαρέως τύπου, διπλή αντίστροφη εγκοπή, μέγεθος 3/4 ιντσών, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8QDQ Μοντέλο: MIP-3100-34

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€534.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό χάλυβα
ΧρώμαΓκρι, κόκκινο
λαβή Μήκος25-1 / 2 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος11 "
συνολικό πλάτος6"
Τύπος σφραγίδαςSnap-On
Πλάτος ιμάντα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Το επίπεδο στεγανοποιητικό ιμάντων από χάλυβα MIP-3100 χρησιμοποιείται για την πτύχωση των ιμάντων από χάλυβα και τη στερέωση στεγανοποιητικών ταινιών σε ιμάντες χάλυβα με επίστρωση ψευδαργύρου.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για εφαρμογές χαμηλής έντασης ή όπου η πρόσβαση σε εξωτερική πηγή ενέργειας είναι περιορισμένη.
  • Ελαφριά κατασκευή από χάλυβα για φορητότητα.
  • Δημιουργεί μια στεγανοποίηση για να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά είναι σωστά ασφαλισμένα.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιμάντες πλάτους 3/4 ιντσών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες οδηγίες ασφαλείας πρέπει να γνωρίζει κάποιος όταν χρησιμοποιεί το στεγανωτικό MIP-3100;

A.

  • Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από περιοχές που μπορεί να τσιμπήσουν ή να κόψουν (κυρίως το μπροστινό μέρος της μονάδας).
  • Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό και επιθεωρήστε το στεγανοποιητικό για να βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά στον ιμάντα.
  • Θα πρέπει να υπάρχουν δύο εσοχές (εγκοπές) σε κάθε πλευρά της τσιμούχας.
  • Η σφράγιση πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των εγκοπών.
  • Το σφράγισμα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον ιμάντα, με τα δύο άκρα του ιμάντα να διαπερνούν πλήρως το στεγανοποιητικό. Αφαιρέστε τη σφράγιση και ξεκινήστε από την αρχή εάν δεν έχει σχηματιστεί σωστά.
  • Η προσπάθεια επανασφράγισης θα έχει ως αποτέλεσμα κακή σφράγιση και μείωση της αντοχής στη θραύση.
  • Ποτέ μην σπάτε τον ιμάντα με το στεγανωτικό. Εάν ο ιμάντας σπάσει χωρίς τα κατάλληλα κοπτικά, μπορεί να κουμπώσει πίσω προς τον χειριστή, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Αυτή η ενέργεια θα βλάψει επίσης το στεγανωτικό, απαιτώντας την επισκευή ή την αντικατάστασή του με έξοδα του ιδιοκτήτη.

Ε. Σε τι χρησιμεύει το λουράκι;

A. Το λουράκι χρησιμοποιείται για τη δέσμη και τη στερέωση αντικειμένων μαζί για αποστολή και αποθήκευση. Μια τσιμούχα τσακίζεται στη θέση της χρησιμοποιώντας στεγανωτικό μεταλλικών ιμάντων από χάλυβα MIP-3100.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ MIP RC MIP-1152-12 Στεγανοποιητικό λουράκι, βαρέως τύπου, διπλή εγκοπή, κοπή προς τα κάτω, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας | CE8QDG MIP-1152-12Ατσάλι€219.55
ΕΡΓΑΛΕΙΑ MIP RC MIP-1152-58 Σφράγιση με ιμάντες, βαρέως τύπου, διπλή εγκοπή, κοπή προς τα κάτω, μέγεθος 5/8 ίντσες, χάλυβας | CE8QDH MIP-1152-58Ατσάλι€219.55
ΕΡΓΑΛΕΙΑ MIP RC MIP-1152-34 Στεγανοποιητικό λουρί, βαρέως τύπου, διπλή εγκοπή, κοπή προς τα κάτω, μέγεθος 3/4 ίντσας, χάλυβας | CE8QDJ MIP-1152-34Ατσάλι€219.55
ΕΡΓΑΛΕΙΑ MIP RC MIP-3000-34 Στεγανοποιητικό λουρί, βαρέως τύπου, μονή εγκοπή, κοπή προς τα κάτω, μέγεθος 3/4 ίντσας, χάλυβας | CE8QDN MIP-3000-34Ατσάλι€515.45
MIP RC TOOLS MIP-3000-114 Στεγανοποιητικό λουράκι, βαρέως τύπου, μονή εγκοπή, κοπή προς τα κάτω, μέγεθος 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CE8QDP MIP-3000-114Ατσάλι€515.45
MIP RC TOOLS MIP-3100-114 Στεγανοποιητικό λουράκι, βαρέως τύπου, διπλή αντίστροφη εγκοπή, μέγεθος 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CE8QDR MIP-3100-114Ατσάλι€534.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Σφράγιση με ιμάντες, βαρέως τύπου, διπλή αντίστροφη εγκοπή, μέγεθος 3/4 ιντσών, χάλυβας
€534.55 /μονάδα