Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIP RC TOOLS MIP-1400 Τεντωτήρας ιμάντων, 3/4-1-1/4 ίντσες Μέγεθος, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας | AJ2JFM 5ZW72

MIP RC TOOLS MIP-1400 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/4-1-1/4 ίντσες, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JFM Μοντέλο: MIP-1400Cross Ref: 5ZW72
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
€734.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤεντωτήρας με χάλυβα
Για το πάχος του ιμάντα0.25 σε 0.31mm
Για Πλάτος Strapping3/4 έως 1 1/4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος δέσμευσης1 1 / 4 "
Ελάχ. Πλάτος δέσμευσης3 / 4 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος9 1 / 4 "
συνολικό πλάτος4"
ΣτυλΤροχός τροφής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Ο εντατήρας ιμάντων MIP-1400 χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές ρυθμίσεις για ασφαλή δέσμευση και στερέωση φορτίων με χρήση ιμάντων πολυπροπυλενίου ή πολυεστέρα. Είναι ιδανικό για εφαρμογές αποστολής, συσκευασίας και logistics για να εξασφαλίσει σφιχτό και αξιόπιστο ιμάντα, αποτρέποντας τη μετατόπιση ή τη ζημιά κατά τη μεταφορά.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο εντατήρας ταινιών MIP-1400 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και αξιοπιστία σε εφαρμογές ιμάντων βαρέως τύπου.
  • Αυτός ο εντατήρας ιμάντων προσφέρει συμβατότητα με μια ευρεία γκάμα χαλύβδινων ιμάντων, με πλάτη ιμάντα από 3/4 έως 1-1/4 ίντσες.
  • Είναι εξοπλισμένο με λαβή 12 ιντσών, παρέχοντας μόχλευση και ευκολία στη χρήση κατά τη διαδικασία τάνυσης.
  • Αυτός ο εντατήρας ιμάντων διαθέτει πλαστικό κάλυμμα λαβής, βελτιώνοντας την άνεση στο κράτημα και μειώνοντας την κόπωση του χειριστή κατά την παρατεταμένη χρήση.
  • Είναι σχεδιασμένο με στυλ εντατήρα τροφοδοσίας, διευκολύνοντας την αποτελεσματική εφαρμογή ιμάντων σε επίπεδα φορτία με ελάχιστη προσπάθεια.
  • Αυτός ο εντατήρας ιμάντων συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO-9001, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας διαδικασίες παραγωγής και απόδοση του προϊόντος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση αυτού του εντατήρα ιμάντων MIP-1400;

Α. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν τις τυπικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του σωστού χειρισμού και χρήσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας για την πρόληψη τραυματισμών κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης ιμάντων.

Ε. Τι είδους ιμάντες μπορούν να υποστηρίξουν αυτοί οι εντατήρες;

A. Διάφοροι βαμμένοι & κερωμένοι, βαμμένοι ιμάντες υποστηρίζονται από αυτούς τους εντατήρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια Πλάτος StrappingΣτυλσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MIP RC TOOLS MIP-1200 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/8-3/4 ίντσες, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 έως 3/4 "Τροχός τροφής4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS MIP-1300 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/8-3/4 ιντσών, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 έως 3/4 "Τροχός τροφής3 1 / 2 "17 "4"€521.51
MIP RC TOOLS MIP-1610 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/8-3/4 ίντσες, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 έως 3/4 "Τροχός τροφής4"11 "4"€854.02
MIP RC TOOLS MIP-1860 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 5/8-1-1/4 ίντσας, ώθηση ραφιών, τροχός τροφοδοσίας, χάλυβας | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 έως 1 1/4 "29 "8"-3"€651.39
MIP RC TOOLS MIP-1620 Τεντωτήρας ιμάντων, βαρέως τύπου, χειροκίνητο, Τύπος ώθησης, τροχός τροφοδοσίας, 5/8-1-1/4 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | CE8QDK MIP-16205/8 "έως 1 1/4"Τροχός τροφής4"15 "4"€668.18
MIP RC TOOLS MIP-1800 Τεντωτήρας ιμάντων, ώθηση ραφιών, τροχός τροφοδοσίας, μέγεθος 3/8-3/4 ίντσες, χάλυβας | CE8QDL MIP-18003/8 "έως 3/4"Rack Pusher3"12 "7"€429.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1400 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/4-1-1/4 ίντσες, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας
€734.50 /μονάδα