Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIP RC TOOLS MIP-1300 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/8-3/4 ιντσών, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS MIP-1300 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/8-3/4 ίντσες, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JFL Μοντέλο: MIP-1300Cross Ref: 5ZW71
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
€521.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤεντωτήρας με χάλυβα
Για το πάχος του ιμάντα0.38 σε 0.64mm
Για Πλάτος Strapping3/8 έως 3/4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος δέσμευσης3 / 4 "
Ελάχ. Πλάτος δέσμευσης3 / 8 "
συνολικό ύψος3 1 / 2 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος4"
ΣτυλΤροχός τροφής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Midwest Industrial Packaging Ο εντατήρας ταινιών MIP-1300 χρησιμοποιείται στη ναυτιλία, τη συσκευασία και την επιμελητεία για τη στερέωση φορτίων με ιμάντες πολυπροπυλενίου ή πολυεστέρα. Η χειροκίνητη λειτουργία και οι ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις τάνυσης το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές χαμηλού έως μέτριου όγκου ώστε να διασφαλίζεται η σφιχτή δέσμευση των προϊόντων, αποτρέποντας τη μετατόπιση ή τη ζημιά κατά τη μεταφορά, όπου μια εξωτερική πηγή ενέργειας μπορεί να είναι αδύνατη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο εντατήρας ιμάντων MIP-1300 της μάρκας διαθέτει στυλ εντατήρα τροχού τροφοδοσίας, επιτρέποντας τη χειροκίνητη και αποτελεσματική τάνυση των ιμάντων από χάλυβα.
  • Αυτός ο εντατήρας ιμάντων έχει ρυθμιζόμενη ρύθμιση τάσης, παρέχοντας ευελιξία για διαφορετικές απαιτήσεις δέσμης εντός του τυπικού εύρους λειτουργίας.
  • Έρχεται με λαβή 8 ιντσών εξοπλισμένη με μοχλό, που επιτρέπει στον χειριστή να σφίγγει εύκολα τους ιμάντες για ασφαλές κράτημα.
  • Αυτός ο εντατήρας ιμάντων προσφέρει συμβατότητα με ιμάντες χάλυβα, καθιστώντας τον κατάλληλο για μια ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών.
  • Είναι εξοπλισμένο με επίπεδη επιφάνεια σφράγισης για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς και επίπεδης στεγανοποίησης μετά την τάνυση, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του φορτίου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια Πλάτος StrappingΣτυλσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MIP RC TOOLS MIP-1200 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/8-3/4 ίντσες, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 έως 3/4 "Τροχός τροφής4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS MIP-1400 Τεντωτήρας ιμάντων, 3/4-1-1/4 ίντσες Μέγεθος, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 έως 1 1/4 "Τροχός τροφής4"9 1 / 4 "4"€734.50
MIP RC TOOLS MIP-1610 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/8-3/4 ίντσες, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 έως 3/4 "Τροχός τροφής4"11 "4"€854.02
MIP RC TOOLS MIP-1860 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 5/8-1-1/4 ίντσας, ώθηση ραφιών, τροχός τροφοδοσίας, χάλυβας | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 έως 1 1/4 "29 "8"-3"€651.39
MIP RC TOOLS MIP-1620 Τεντωτήρας ιμάντων, βαρέως τύπου, χειροκίνητο, Τύπος ώθησης, τροχός τροφοδοσίας, 5/8-1-1/4 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | CE8QDK MIP-16205/8 "έως 1 1/4"Τροχός τροφής4"15 "4"€668.18
MIP RC TOOLS MIP-1800 Τεντωτήρας ιμάντων, ώθηση ραφιών, τροχός τροφοδοσίας, μέγεθος 3/8-3/4 ίντσες, χάλυβας | CE8QDL MIP-18003/8 "έως 3/4"Rack Pusher3"12 "7"€429.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1300 Τεντωτήρας ιμάντων, Μέγεθος 3/8-3/4 ίντσες, Τροχός τροφοδοσίας, Χάλυβας
€521.51 /μονάδα