MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 Αρνητικό μηχάνημα αέρα 3 / 4hp Φίλτρο Gp | AF9RCW 30RV34

MINTIE TECHNOLOGIES Μηχανή αρνητικού αέρα PAB1K-GP3 Φίλτρο Gp 3/4hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9RCW Μοντέλο: PAB1K-GP3Cross Ref: 30RV34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,495.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρνητική μηχανή αέρα
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA1000 cfm
Εισαγωγή αέρα10 "
Ενισχυτές10
ΚατασκευήΧωρίς ραφή. Μορφοποιημένο πολυαιθυλένιο
Ντεσιμπέλ40
Απαλλαγή Dia.10 "
ΔιήθησηHEPA
Ύψος40 "
HP3 / 4 hp
Μήκος20 "
Μηχανοκίνητα3 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη
Καθαρό βάρος94 λίβρες
Τάση115
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)110.24
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)57.66
Κωδικός ΕΣ8421398015

Λεπτομέρειες:

    • Ροή αέρα χωρίς φίλτρο HEPA (1600 cfm)
    • Κύριο μέγεθος φίλτρου (16 "x 16")
    • Μέγεθος φίλτρου (16 "x 16" x 1/2 ")
    • Τύπος Prefilter (Polypad)
    • Μετρητής κενού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕνισχυτέςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Αρνητική μηχανή αέρα 3 / 4hp Hepa Φίλτρο | AF9RCX 30RV35 PAB1K-97310 "1040 "3 / 4 hp20 "94 λίβρες23 "€2,545.73
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Αρνητική μηχανή αέρα 3 / 4hp Νοσοκομείο Hepa | AF9RCY 30RV36 PAB1K-99310 "1040 "3 / 4 hp20 "94 λίβρες23 "€3,140.69
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-99ALM Αρνητική μηχανή αέρα 3 / 4hp Συναγερμός Hepa | AF9RCZ 30RV37 PAB1K-99ΑΛΜ10 "1040 "3 / 4 hp20 "94 λίβρες23 "€3,618.47
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-GP3 Αρνητικό μηχάνημα αέρα 2 φίλτρο Gp Gp | AF9RDL 30RV49 PAB2K-GP312 "2031 "2 hp37 "135 λίβρες26 "€2,833.79
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-973 Αρνητικό μηχάνημα αέρα 2 φίλτρο Hepa Hepa | AF9RDM 30RV50 PAB2K-97312 "2031 "2 hp37 "135 λίβρες26 "€2,945.71
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Αρνητική μηχανή αέρα 2 Hp Νοσοκομείο Hepa | AF9RDN 30RV51 PAB2K-99312 "2031 "2 hp37 "135 λίβρες26 "€3,519.11
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-99ALM Αρνητικό μηχάνημα αέρα 2 συναγερμός Hepa Hepa | AF9RDP 30RV52 PAB2K-99ΑΛΜ12 "2031 "2 hp37 "135 λίβρες26 "€3,929.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES Μηχανή αρνητικού αέρα PAB1K-GP3 Φίλτρο Gp 3/4hp
€2,495.48 /μονάδα