MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4-MPP Πακέτο περιορισμού κινητής τηλεφωνίας, 4 πόρτες, 83 1/2 ίντσες ύψος πόρτας, 48 ίντσες πλάτος πόρτας | CH6QNZ 55EL23

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4-MPP δέσμη κινητού περιορισμού, 4 πόρτες, ύψος πόρτας 83 1/2 ίντσες, πλάτος πόρτας 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QNZ Μοντέλο: MTIECU4-MPPΣταυρός: 55EL23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,258.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔέσμη περιορισμού
Σύμπτυξη ύψους66 "
Συμπτυγμένο μήκος12 "
Πτυσσόμενο πλάτος12 "
Ύψος πόρτας83 1 / 2 "
Πλάτος πόρτας48 "
Υλικό φακέλουRipstop Nylon
Διευρυμένο πλάτος31 "
Εκτεταμένη Μήκος60 "
Μέγεθος φλάντζας120 "x 20"
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Ύψος11 πόδια.
Μήκος18 "
Αρνητικό Air Port Dia.12 1 / 2 "
Αριθμός θυρών4
Αριθμός Windows4
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος48 "
Ύψος παραθύρου40 "
Πλάτος παραθύρου14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πόρταςΠλάτος πόρταςΑριθμός θυρώνΠλάτοςΤιμή
Πακέτο οροφής περιορισμού MINTIE TECHNOLOGIES ICRA-DE4, ύψος πόρτας 72 ιντσών, πλάτος πόρτας 22 ίντσες | CH6PQF 55EL29 ICRA-DE472 "22 "118 "€8,940.16
MINTIE TECHNOLOGIES ICRA-DESA4 Δέσμη πλευρικού τοιχώματος περιορισμού, ύψος πόρτας 72 ιντσών, πλάτος πόρτας 22 ίντσες | CH6PQG 55EL30 ΙΚΡΑ-ΔΕΣΑ472 "22 "118 "€9,057.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4-MPP δέσμη κινητού περιορισμού, 4 πόρτες, ύψος πόρτας 83 1/2 ίντσες, πλάτος πόρτας 48 ίντσες
€9,258.26 /μονάδα