MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4 Environmental Containment Unit, 4 Doors, 83 1/2 Inch Door Height, 48 Inch Door Width | CH6QNY 55EL15

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4 Environmental Containment Unit, 4 Doors, 83 1/2 Inch Ύψος πόρτας, 48 Inch Door Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QNY Μοντέλο: MTIECU4Σταυρός: 55EL15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,711.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος Utility Containment
Σύμπτυξη ύψους66 "
Συμπτυγμένο μήκος14 "
Πτυσσόμενο πλάτος14 "
Ύψος πόρτας83 1 / 2 "
Πλάτος πόρτας48 "
Υλικό φακέλουRipstop Nylon
Διευρυμένο πλάτος31 "
Εκτεταμένη Μήκος60 "
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Ύψος10 πόδια 6 "
Μήκος12 "
Αρνητικό Air Port Dia.12 1 / 2 "
Αριθμός θυρών4
Αριθμός Windows4
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος48 "
Ύψος παραθύρου40 "
Υλικό παραθύρωνVinyl
Πλάτος παραθύρου14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4 Environmental Containment Unit, 4 Doors, 83 1/2 Inch Ύψος πόρτας, 48 Inch Door Width
€5,711.25 /μονάδα