MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Anteroom Containment Αντικαταστήστε το φάκελο | AD6WUH 4CB62

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Αντικατάσταση φακέλου περιορισμού προθάλαμου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WUH Μοντέλο: ECU-ARE3056WHCross Ref: 4CB62

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,236.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦάκελος αντικατάστασης εμπορευματοκιβωτίων Anteroom
Ύψος πόρτας38 έως 52 "
Πλάτος πόρτας(2) 36 "(2) 20-1 / 2"
Υλικό φακέλουΠυρίμαχο φύλλο PVC
Διευρυμένο πλάτος28 "
ΌροφοςΔιπλό ενισχυμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος88 έως 112 "
Μήκος58 "
Αρνητικό Air Port Dia.11 "
Δεν περιλαμβάνονταιΠτυσσόμενο ατσάλινο πλαίσιο
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Windows4
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος27.5 "
Ύψος παραθύρου36 "
Υλικό παραθύρωνΚαθαρό πλαστικό
Πλάτος παραθύρου12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.61
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διευρυμένο μήκος (58 ")
    • Φλάντζα (43 "έως 52")
    • Vacuum Port Dia. (3-1 / 2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Αντικατάσταση φακέλου περιορισμού προθάλαμου
€3,236.30 /μονάδα