Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 5196 Grinder Die 2 In | AF2XZJ 6Z283

MILWAUKEE 5196 Grinder Die 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XZJ Μοντέλο: 5196Cross Ref: 6Z283

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€482.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος2 "Μύλος χεριού Die
Ενισχυτές11.0
Ενισχυτές @ 120V11.0
ΡουλεμάνBall και Roller
Χωρητικότητα Collet1/4 "έως 1/8"
ΚορδόνιΑγωγός 8 ft. 2
Σχεδίαση λαβήςΠίσω
Χωρίς φορτίο RPM14,500
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Μήκος εργαλείου21.5 "
Βάρος εργαλείου7.8 λίβρες
Διάμετρος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8825
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8467290035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο μύλος Milwaukee 5196 είναι ιδανικός για πρόσβαση σε στενούς χώρους και επίτευξη λεπτών φινιρισμάτων σε μεταλλικές επιφάνειες. Αυτός ο μύλος μήτρας ενισχύει την αποτελεσματικότητα στην αφαίρεση υλικού και την προετοιμασία της επιφάνειας για εργασίες λείανσης και διαμόρφωσης ακριβείας. Χρησιμοποιείται για εργασίες που απαιτούν περίπλοκες λεπτομέρειες, αφαίρεση γρεζιών και γυάλισμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μύλος Milwaukee 5196 διαθέτει ρουλεμάν με σφαιρίδια και ρουλεμάν για βελτιωμένη αντοχή και ομαλή λειτουργία.
  • Η ευέλικτη επιλογή τσοκ του επιτρέπει τη συμβατότητα με διάφορα αξεσουάρ.
  • Αυτός ο μύλος διαθέτει φρένο ανάκρουσης για βελτιωμένη ασφάλεια κατά τη λειτουργία.
  • Διαθέτει σκανδάλη τύπου διακόπτη για ακριβή και ελεγχόμενη χρήση.
  • Αυτός ο μύλος διαθέτει διακόπτη κλειδώματος για συνεχή λειτουργία χωρίς συνεχές πάτημα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Husqvarna 2ΑΒ7 Ασπίδα προσώπου με καστάνια: Αυτή η ασπίδα προσώπου με επάνω κάλυμμα και προστατευτικό για το πηγούνι κρατά τους πιτσιλιές και τα υπολείμματα μακριά από τη διαφανή ασπίδα. Το επάνω κάλυμμα προστατεύει το μέτωπο και το πάνω μέρος του κεφαλιού, ενώ το προστατευτικό του πηγουνιού είναι στερεωμένο στο κάτω μέρος της ασπίδας, προστατεύοντας το μπροστινό και το κάτω μέρος του πηγουνιού από τυχόν κρούσεις ή πιτσιλιές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπος μόνωσης χρησιμοποιείται στον μύλο Milwaukee 5196;

Α. Διαθέτει διπλή μόνωση προστασίας για πρόσθετη ασφάλεια.

Ερ. Μπορεί αυτός ο μύλος Milwaukee να αντέξει την τυχαία πτώση;

Α. Ναι, η δυνατότητα πρόσδεσής του για πρόσθετη ασφάλεια και αποφυγή τυχαίων πτώσεων.

Ε. Τι τύπο βύσματος χρησιμοποιείται στον χειροκίνητο μύλο Milwaukee 5196;

Α. Αποτελείται από βύσματα τριών ακίδων για τυπικές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 5196 Grinder Die 2 In
€482.57 /μονάδα