Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 49-59-2188 Δακτυλιοειδείς κόφτες 1-7/8 In | AB6HEC 21R657

MILWAUKEE 49-59-2188 Δακτυλιοειδείς κόφτες 1-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6HEC Μοντέλο: 49-59-2188Cross Ref: 21R657

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€258.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτυλιοειδείς κόπτες
Κοπή Βάθος2"
Διάμετρος1 7 / 8 "
Σανκ Ντία.3/4 Weldon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή ΒάθοςΔιάμετροςΕίδοςΤιμή
MILWAUKEE 49-59-1062 δακτυλιοειδείς κόπτες 1-1 / 16 σε | AB6HCV 21R627 49-59-10621"1 1 / 16 "Δακτυλιοειδείς κόπτες€93.58
MILWAUKEE 49-59-1125 Κόφτες δακτυλιοειδών 1-1 / 8 σε | AB6HCW 21R628 49-59-11251"1 1 / 8 "Δακτυλιοειδείς κόπτες€99.54
MILWAUKEE 49-59-1187 Κόφτες δακτυλιοειδών 1-3 / 16 σε | AB6HCX 21R629 49-59-11871"1 3 / 16 "Δακτυλιοειδείς κόπτες€104.69
MILWAUKEE 49-59-1250 Κόφτες δακτυλιοειδών 1-1 / 14 σε | AB6HCY 21R630 49-59-12501"1 1 / 14 "Δακτυλιοειδείς κόπτες€110.75
MILWAUKEE 49-59-1312 Κόφτες δακτυλιοειδών 1-5 / 16 σε | AB6HCZ 21R631 49-59-13121"1 5 / 16 "Δακτυλιοειδείς κόπτες€117.84
MILWAUKEE 49-59-1375 Κόφτες δακτυλιοειδών 1-3 / 8 σε | AB6HDA 21R632 49-59-13751"1 3 / 8 "Δακτυλιοειδείς κόπτες€138.88
MILWAUKEE 49-59-1437 Δακτυλιοειδείς κόφτες 1-7/16 In | AB6HDB 21R633 49-59-14371"1 7 / 16 "Δακτυλιοειδείς κόπτες€158.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-59-2188 Δακτυλιοειδείς κόφτες 1-7/8 In
€258.89 /μονάδα