Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 49-57-8093 Steel Hawg Cutter 15/16 In | AG6VFX 48Z628

MILWAUKEE 49-57-8093 Steel Hawg Cutter 15/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6VFX Μοντέλο: 49-57-8093Cross Ref: 48Z628

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€146.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης τρυπών
Μέγιστη. Βάθος κοπής1 / 2 "
Αριθμός δοντιών5
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Είδα Ντιά.15 / 16 "
Μέγεθος κνήμης1 / 2 "
Υλικό δοντιώνΣυμβουλές με καρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8207600060

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση πιλοτικού τρυπανιού ::fr. Αρ. 49-57-0038

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδα Ντιά.Τιμή
MILWAUKEE 49-57-8064 Steel Hawg Cutter 9/16 In | AG6VFW 48Z627 49-57-80649 / 16 "€126.68
MILWAUKEE 49-57-8106 Steel Hawg Cutter 1-1 / 16 In | AG6VFY 48Z629 49-57-81061-1 / 16 "€163.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8093 Steel Hawg Cutter 15/16 In
€146.45 /μονάδα