Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 49-56-9654 Ice Harden Hole Saw Bi-metal Μαύρο 5-1/2in | AA4KQU 12T017

MILWAUKEE 49-56-9654 Ice Harden Hole Saw Bi-metal Black 5-1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4KQU Μοντέλο: 49-56-9654Σταυρός: 12T017

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρύπα Saw
Σχεδιασμός ArborΔεν περιλαμβάνονται
Άρμπορ Τρύπα5 / 8-18
ΚατασκευήBi-Metal με φινίρισμα μαύρου οξειδίου
Μέγεθος τρυπανιού1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.625 "
Πιλοτικό τρυπάνι3Y087
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Στυλ πίσσαςΜεταβλητή κλίση
Είδα Ντιά.5.5 "
ΔόντιαΜεταβλητή κλίση
Δόντια ανά ίντσα4/6
Μέγεθος νήματος5 / 8-18
Υλικό δοντιώνΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Χρησιμοποιήστε το Arbor3Y079, 5TJD0, 5TJC9 ή 3TGT4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-56-9654 Ice Harden Hole Saw Bi-metal Black 5-1/2in
€118.45 /μονάδα