Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 49-56-7240 Hole Saw Arbor 7/16 ίντσας Hex Ergo | AE6KMF 5TJD0

MILWAUKEE 49-56-7240 Hole Saw Arbor 7/16 Inch Hex Ergo

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KMF Μοντέλο: 49-56-7240Cross Ref: 5TJD0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή τρύπα Saw Arbor
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Ταιριάζει Hole Saw Dia.1-1 / 4 και μεγαλύτερο
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Πιλοτικό τρυπάνι3Y087
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Σχήμα κνήμηςHex
Μέγεθος κνήμης7/16 Εξάγωνο
Τύπος στελέχουςHex
Μέγεθος νήματος5/8 έως 18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
MILWAUKEE 49-56-7000 Hole Saw Arbor 7/16 ίντσα κνήμη | AE6KMD 5TJC8 49-56-7000Hole Saw Arbor1/2 έως 20 "€19.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7240 Hole Saw Arbor 7/16 Inch Hex Ergo
€38.05 /μονάδα