MILWAUKEE 49-22-4185 Σετ πριονιού οπής γενικής χρήσης 28 τμχ | AC8WRY 3EJD9

MILWAUKEE 49-22-4185 Κιτ πριονιού οπής γενικής χρήσης 28 Τμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WRY Μοντέλο: 49-22-4185Cross Ref: 3EJD9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€203.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ γενικής χρήσης τρύπας
Σχεδιασμός ArborΠεριλαμβάνεται
Άρμπορ Τρύπα3/8 και 7/16 Hex
ΚατασκευήΠριόνια με διπλή τρύπα, χάλυβα υψηλής ταχύτητας πιλότα, κράματα χάλυβα από κράμα
Μέγιστη. Βάθος κοπής1-5 / 8 "
Αριθμός κομματιών28
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Στυλ πίσσαςΜεταβλητή κλίση
Εύρος μεγεθών3/4" to 4-3/4"
Μέγεθος κνήμης3/8 "και 7/16" Hex
ΔόντιαΜεταβλητή TPI
Δόντια ανά ίντσα4/5
Μέγεθος νήματος1/2-20 and 5/8-18
Υλικό δοντιώνΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΔιπλό μέταλλο σκληρυμένο με πάγο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.552
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κιτ οπών γενικής χρήσης Milwaukee 49-22-4185 είναι ιδανικό για την κοπή ακριβών οπών σε διάφορα υλικά, όπως ξύλο, μέταλλο και πλαστικό. Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές, ξυλουργικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες. Το κιτ περιλαμβάνει μια ποικιλία μεγεθών πριονιού οπών, καθιστώντας το ευέλικτο για διαφορετικές εφαρμογές. Αυτό το εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει καθαρές και ακριβείς τρύπες σε ένα ευρύ φάσμα υλικών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το κιτ πριονιού οπών είναι κατασκευασμένο για κοπή ακριβείας σε μέταλλο, πλαστικό και ξύλο, καθιστώντας το ευέλικτο για κατασκευές και έργα επεξεργασίας ξύλου.
  • Περιλαμβάνει μια κληματαριά για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση, απλοποιώντας τη διαδικασία για τους χρήστες.
  • Το υλικό των δοντιών αυτού του εργαλείου είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ταχύτητας, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αποτελεσματική απόδοση κοπής.
  • Έρχεται με μέγιστο βάθος κοπής 1-5/8 ίντσες και παρέχει τη δυνατότητα να κόβετε βαθιές τρύπες όπως απαιτείται για διάφορες εφαρμογές.
  • Αυτό το κιτ περιλαμβάνει 22 πριόνια οπών, που κυμαίνονται από 3/4 έως 4-3/4 ίντσες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη επιλογή για διαφορετικές διαμέτρους οπών.
  • Αυτό το κιτ συνοδεύεται από βύσμα βύσματος που προσφέρει σχεδίαση υποδοχής για πλήρη πρόσβαση, διευκολύνοντας τη γρήγορη και εύκολη αφαίρεση των βυσμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να αποθηκεύσω αυτό το κιτ πριονιού οπών;

A. Αυτό το κιτ περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός κιτ πριονιού οπών;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν συμβατότητα υλικού, ευελιξία, υλικό δοντιών, δόντια ανά ίντσα, σχέδιο κληματαριάς, βάθος κοπής, βαθμολογία κρούσης, μεγέθη σπειρώματος, μέγεθος στελέχους, μέγεθος τρυπανιού πιλότου, αριθμός οπών πριονιών, σχέδιο αφαίρεσης βύσματος, πεδίο εφαρμογής, θήκη μεταφοράς διαθεσιμότητα, διαθεσιμότητα αξεσουάρ, προτεινόμενες ταχύτητες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου σας.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ αυτό το κιτ πριονιού οπών γενικής χρήσης;

A.

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα ΜΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών ασφαλείας, της προστασίας των αυτιών και των γαντιών εργασίας, για προστασία από πιθανούς κινδύνους.
  • Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά στερεωμένο ή σταθεροποιημένο για να αποτρέψετε την κίνηση κατά την κοπή.
  • Βεβαιωθείτε ότι το κιτ πριονιού οπών ταιριάζει στο συγκεκριμένο υλικό που κόβετε.
  • Λειτουργήστε τα εργαλεία στις συνιστώμενες ταχύτητες για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και να εξασφαλίσετε αποτελεσματική κοπή.
  • Ελέγξτε την κατάσταση των πριονιών οπών, της κληματαριάς και άλλων εξαρτημάτων πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η κληματαριά είναι συμβατή με το πριόνι οπών και ότι έχει ασφαλιστεί σωστά.
  • Χρησιμοποιήστε ένα σταθερό και σωστά λειτουργικό τρυπάνι / οδηγό και στερεώστε το σφιχτά για να αποφύγετε την ταλάντευση.
  • Κρατήστε το τρυπάνι / τον οδηγό με τα δύο χέρια για να ελέγξετε το εργαλείο και να αποτρέψετε την ανάκρουση.
  • Προσαρμόστε το βάθος κοπής ανάλογα με τις ανάγκες σας και το πάχος του υλικού για να αποφύγετε την υπερβολική διείσδυση.
  • Καθαρίστε τα συσσωρευμένα υπολείμματα από την περιοχή κοπής για να διατηρήσετε την ορατότητα και να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.
  • Εάν το εργαλείο ζεσταθεί κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης, αφήστε το να κρυώσει πριν συνεχίσετε.
  • Εφαρμόστε κατάλληλα λιπαντικά κοπής για να βελτιώσετε την απόδοση κοπής και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
  • Αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας πριν αλλάξετε πριόνια οπών ή πραγματοποιήσετε συντήρηση.
  • Αποθηκεύστε τα πριόνια οπών και τα εξαρτήματα με ασφάλεια μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4185 Κιτ πριονιού οπής γενικής χρήσης 28 Τμ
€203.44 /μονάδα