Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-62-2070 Δακτύλιος εργαλείο 9- 3/4 σε | AD6LBE 45L237

MILWAUKEE 48-62-2070 Εργαλείο δακτυλίου 9- 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6LBE Μοντέλο: 48-62-2070Σταυρός: 45L237

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€90.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο δακτυλίου
Πλάτος λεπίδας1.75 "
Hex3 / 4 "
Μήκος9 3 / 4 "
Συνολικό μήκος9 3 / 4 "
Μέγεθος κνήμης21 / 32 "
Τύπος στελέχουςΣτρογγυλή κνήμη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤύπος στελέχουςΤιμή
MILWAUKEE 48-62-4063 Εργαλείο δακτυλίου 9- 1/2 In | AD6LAU 45L226 48-62-40631 1 / 2 "9 1 / 2 "9 1 / 2 "SDS Μέγ€272.99
MILWAUKEE 48-62-4065 Εργαλείο δακτυλίου 10-1 / 2 In | AD6LBM 45L244 48-62-40651.75 "10.5 "10.5 "SDS Μέγ€91.38
MILWAUKEE 48-62-3085 Εργαλείο δακτυλίου 9-3 / 4 σε | AD6LCR 45L272 48-62-30851 3 / 4 "9.75 "9.75 "Hex€85.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2070 Εργαλείο δακτυλίου 9- 3/4 In
€90.88 /μονάδα