Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-22-6107 Διαγώνια Κόφτες | AH7NLH 36XE04

MILWAUKEE 48-22-6107 Διαγώνιοι κόφτες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NLH Μοντέλο: 48-22-6107Σταυρός: 36XE04
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
€36.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό11/32 "Σύρμα
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου61 / 64 "
Πλάτος γνάθου29 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1-3 / 32 "
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος7"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης7 / 64 "
Μήκος εργαλείου7"
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • Safe ESD: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΜήκος εργαλείουΤιμή
MILWAUKEE 48-22-6108 Διαγώνια Κόφτες | AH7NLR 36XE12 48-22-610815 / 16 "13 / 32 "1-5 / 64 "8"8"€40.62
MILWAUKEE 48-22-6106 Διαγώνια Κόφτες | AH7NLU 36XE14 48-22-610649 / 64 "3 / 8 "29 / 32 "6"6"€35.33
MILWAUKEE 48-22-6105 Διαγώνιοι κόφτες, Flush, 7/8 Inch Jaw Lg, 1/8 Inch Jaw Width, 5 Inch Total Lg | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----€21.29
MILWAUKEE 48-22-6550 Διαγώνιοι κόφτες, αυλάκωση, 2 ίντσες | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----€34.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6107 Διαγώνιοι κόφτες
€36.96 /μονάδα