Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-22-3521 Κλείδωμα C-σφιγκτήρας 11 ιντσών επιχρωμιωμένο 1 τεμάχιο | AG3BPE 32TR84

MILWAUKEE 48-22-3521 Κλείδωμα C-clamp 11 ιντσών επιχρωμιωμένο 1 τεμ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BPE Μοντέλο: 48-22-3521Cross Ref: 32TR84
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
€48.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα C-Clamp
Χωρητικότητα4"
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος γνάθουΠεριστρεφόμενο μαξιλάρι
Πλάτος γνάθου1 7 / 64 "
Μήκος11 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜονόχειρας
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Μήκος πένσας11-1 / 2 "
Μηχανισμός βιδώνΚλειδαριά ροπής (TM)
Μέγεθος11 "
Βάθος λαιμού4"
ΧαρακτηριστικάC-σφιγκτήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8205700090

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Γρήγορη εγκατάσταση και απελευθέρωση εργαλείου, παραγωγή σκουριάς, περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΜήκοςΜέγεθοςΒάθος λαιμούΤιμή
MILWAUKEE 48-22-3522 Κλείδωμα C-σφιγκτήρας 6 ιντσών επιχρωμιωμένο 1 τεμάχιο | AG3BPF 32TR85 48-22-35222-15 / 64 "Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1 / 2 "6"62.25 "€30.99
MILWAUKEE 48-22-3531 Κλείδωμα C-σφιγκτήρας 11 ιντσών κράμα χάλυβα 1pc | AG3BPG 32TR86 48-22-35314"C σφιγκτήρας1 / 2 "11 "11 "4"€50.16
MILWAUKEE 48-22-3532 Κλείδωμα C-σφιγκτήρα 6 ιντσών κράμα χάλυβα 1τεμ | AG3BPH 32TR87 48-22-35322"C σφιγκτήρας1 / 2 "6"62.25 "€31.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3521 Κλείδωμα C-clamp 11 ιντσών επιχρωμιωμένο 1 τεμ.
€48.55 /μονάδα