Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-22-2417 Σετ οδηγού καρυδιού Χαλύβδινο καουτσούκ | AF6HHV 19MU83

MILWAUKEE 48-22-2417 Σετ παξιμαδιών οδηγού από Steel Chrome Rubber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6HHV Μοντέλο: 48-22-2417Cross Ref: 19MU83
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
€87.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ προγράμματος οδήγησης καρυδιών
Υλικό λεπίδαςΧάλυβας, χρώμιο
Κωδικός χρώματοςΝαι
HandleΚαουτσούκ
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο με μαύρη λαβή
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Hex13, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm
Εξάγωνο μέγεθος5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
Αριθμός κομματιών7
Συνολικό μήκος7 14 "έως 7 1/2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
ΣτέλεχοςΚοίλο, Hex
Μήκος κνήμης3"
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Τύπος στελέχουςΚοίλο εξάγωνο
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8685
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΣτέλεχοςΤιμή
MILWAUKEE 48-22-2404 Σετ οδηγού καρυδιού Χάλυβα από καουτσούκ χρωμίου | AF6HHK 19MU72 48-22-24049/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"Σετ προγράμματος οδήγησης καρυδιών46"ΣΑΕHex€44.18
Σετ οδηγού MILWAUKEE 48-22-2407 Nut Driver Steel Chrome Rubber | AF6HHU 19MU82 48-22-24079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Σετ προγράμματος οδήγησης καρυδιών77 14 "έως 7 1/2"ΣΑΕΚοίλο, Hex€78.63
MILWAUKEE 48-22-2507 Σετ οδηγού καρυδιού Χάλυβα από καουτσούκ χρωμίου | AF6HHW 19MU84 48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Σετ προγράμματος οδήγησης καρυδιών77 14 "έως 7 1/2"ΣΑΕΚοίλος€42.00
MILWAUKEE 48-22-2517 Σετ Παξιμαδιών Driver Steel Chrome Rubber | AF6HHX 19MU85 48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmΣετ οδηγών μαγνητικών παξιμαδιών77 14 "έως 7 1/2"ΜετρικόςΚοίλος€140.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2417 Σετ παξιμαδιών οδηγού από Steel Chrome Rubber
€87.16 /μονάδα