Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-22-0012 Hack Saw Compact 12-1/2 Inch Length 10 Inch Blade | AF2AAY 6PFF9

MILWAUKEE 48-22-0012 Hack Saw Compact 12-1/2 ιντσών Μήκος 10 ιντσών λεπίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AAY Μοντέλο: 48-22-0012Cross Ref: 6PFF9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHack Saw
Μήκος λεπίδας10 "
ΛειτουργίαΓια κοπή
Σχεδίαση λαβήςΚαουτσούκ Over Mold, εργονομικό
Μήκος12.5 "
Αριθμός κομματιών2
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Βάθος λαιμού3"
ΧαρακτηριστικάКόμπακτ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8202100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενο μήκος λεπίδας

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-22-0012 Hack Saw Compact 12-1/2 ιντσών Μήκος 10 ιντσών λεπίδα
€28.46 /μονάδα